エアリージャケットTOUGH フルハーネス対応(服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53506295 品番F2JE018205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

タフな素材に加え、高所作業でのフルハーネスに対応したエアリージャケット より安全性を高めたモデル
ファンにより取り込んだ空気が首の前後、腕から抜けるパターン設計
空気が良く通るのに膨らみにくいスタイリッシュな設計
肩甲骨周りの運動性能をアップさせた動きやすいパターン設計
万が一落下の際、首元への圧迫を軽減するため、クィックフリーファスナー採用
腰ベルトが邪魔にならないファン位置、背中上部にランヤード取り出し口
ファン脱落防止ネット、胸部分にランヤード先を引っ掛けるD環
2本ペン差し、ファスナーポケット、脇ゴムシャーリング、手口アジャストボタン、再帰反射プリント、消臭
※注意:溶接等の火花が飛ぶ場所などでは使用厳禁(例)溶接・たき火・ストーブ・鋳造現場など
組成:ポリエステル100%
撥水・消臭テープ

アロイグレー サイズXL 仕様QuickFree®、逆玉緑ポケット、再帰反射プリント、メッシュ構造、ファン脱落防止ネット、ランヤード取り出し口 胸廻(cm)124 肩幅(cm)52.8 袖丈(cm)61 首廻り(cm)55 裾廻り(cm)96 裄丈(cm)87.4 後ろ丈(cm)68.1 袖口囲(cm)24 衿廻り(cm)52 衿幅(cm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53506295 F2JE018205 80380678 F2JP018205XL エアリージャケットTOUGH<フルハーネス対応>(ファン・バッテリー別売り) mizuno(ミズノ) エアリージャケットTOUGH<フルハーネス対応>(ファン・バッテリー別売り) mizuno(ミズノ) 1枚 20,900 税込22,990 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする