LZY-93510WTW 間接照明/TRE2-APD/APT/拡散タイプ DAIKO(大光電機) 53507057

間接照明/TRE2-APD/APT/拡散タイプLZY-93510WTW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は調光の可否・光色・消費電力など22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
調光の可否
調光(無線調光)
光色
昼白色
消費電力(W)
30
注文コード
53507057
品番
LZY-93510WTW
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
材質
本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
色
白アルマイト
消費電力(W)
30
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
22×1250×54
色温度(K)
5000
仕様
LED内蔵、LED交換不可
タイプ
L1250タイプ
取付方式
縦長付・横長付兼用
電圧(V)
AC100専用
取付場所
天井付・壁付・床付兼用
エネルギー消費効率(Lm/W)
125
光源寿命
40000時間
容量(VA)
31
配光角度(°)
80-60
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大接続台数
10台
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
86
定格光束(lm)
3750
調光率(%)
範囲5~100
調光の可否
調光(無線調光)
近接限度距離(m)
0.1
角度調節
角度調整不可(オプション含む)
エコロジー商品
省エネ
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。※延長ケーブル(LZA-93517・LZA-93518)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。※電源接続時には必ず電源ケーブル(LZA-93516)が必要です。1回路に1台お求めください。※放熱のため左右に隙間を空けてください。※器具側面が造営材に接触しないようにしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする