曜日別特売
PLT165-R-R マイクコネクタ PLTシリーズ レセプタクル APEX(コネクタ) 53508036

マイクコネクタ PLTシリーズ レセプタクル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53508036品番PLT165-R-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
品番63-3076-96パッケージAPEX_ソケットコネクタ形状ソケットピン数(ピン)5定格125V-5A絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)端子はんだ端子耐電圧(V)AC1000(1分間)接触抵抗(mΩ)20(DC1A)内径(Φmm)ソルダーポット:1.2アズワン品番63-3076-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする