APEX(コネクタ)
マイクコネクタ PLTシリーズ レセプタクル
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
パッケージ
コネクタ形状
ピン数(ピン)
寸法(mm)
寸法(Φmm)
定格
最大定格電圧(V)
絶縁抵抗(MΩ)
抵抗(MΩ)
結線方法
端子
耐電圧(V)
接触抵抗(mΩ)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53508018
PLT-163-R-R
63-3109-36
MICタイプ
レセプタクル
3
シェル:16
パネル取付部:16
125V/5A
1分/1000(AC.V.rms)
1000(DC 500V)
接点:15(DC 1A)
はんだ
-
-
-
-
¥
650
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
53508036
PLT165-R-R
63-3076-96
APEX_ソケット
ソケット
5
-
-
125V-5A
-
1000(DC500V)
-
-
はんだ端子
AC1000(1分間)
20(DC1A)
ソルダーポット:1.2
¥
500
取扱い終了
返品不可
53508045
PLT166-R-R
63-3076-97
APEX_ソケット
ソケット
6
-
-
125V-5A
-
1000(DC500V)
-
-
はんだ端子
AC1000(1分間)
20(DC1A)
ソルダーポット:0.8
¥
550
取扱い終了
返品不可
53508054
PLT167-R-R
63-3076-98
APEX_ソケット
ソケット
7
-
-
125V-5A
-
1000(DC500V)
-
-
はんだ端子
AC1000(1分間)
20(DC1A)
ソルダーポット:0.8
¥
550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください