ユウエツ精機
ユウエツ精機の 接続・省配線(制御機器)
ユウエツ精機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
ユウエツ精機の 同軸コネクタ
BNCコネクタ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53508228
品番
050-1416
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
BNCレセプタクル
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
ジャック
インピーダンス(Ω)
50
端子種別
はんだ
品番
63-4785-27
取付方式
パネルマウント
コード
404-5057
アズワン品番
63-4785-27
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート