ユウエツ精機
ユウエツ精機の 接続・省配線(制御機器)
ユウエツ精機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
ユウエツ精機の 同軸コネクタ
BNCコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
63-4785-39
注文コード
53508325
品番
050-1500-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
BNCレセプタクル
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
ジャック
インピーダンス(Ω)
50
端子種別
はんだ
品番
63-4785-39
取付方式
パネルマウント
コード
404-5243
アズワン品番
63-4785-39
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート