ユウエツ精機
ユウエツ精機の 接続・省配線(制御機器)
ユウエツ精機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
ユウエツ精機の 同軸コネクタ
SMAケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53508657
品番
981-NY20-1M0
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-プラグ)
両端にSMAプラグを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
特性インピーダンス(Ω)
50
仕様
終端処理済み
品番
63-4813-68
長さ(m)
1
コード
476-7410
動作温度(℃)
-30〜80
アズワン品番
63-4813-68
ケーブル形状
同軸
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
プラグ・プラグ