ユウエツ精機
ユウエツ精機の 接続・省配線(制御機器)
ユウエツ精機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
ユウエツ精機の 同軸コネクタ
SMAケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
0.3
アズワン品番
63-4813-66
ケーブル
UT-141相当
注文コード
53508675
品番
981-NY20-M30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
長さ・アズワン品番・ケーブル
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-プラグ)
両端にSMAプラグを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
特性インピーダンス(Ω)
50
仕様
終端処理済み
品番
63-4813-66
長さ(m)
0.3
コード
476-7397
ケーブル
UT-141相当
動作温度(℃)
-30〜80
アズワン品番
63-4813-66
ケーブル形状
同軸
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
プラグ・プラグ