SMAコネクタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53508736 品番 088-0040G
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

SMAプラグ・ジャック(ユウエツ精機)
コンタクトは、金めっき

種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状プラグ 端子種別圧着 品番63-4926-01 取付方式ケーブルマウント コード664-6359 定格電圧(V)450・ac/dc 電池サブミニチュア 極性ノーマル 動作周波数(GHz)0→12.4、0→18 アズワン品番63-4926-01 オス・メスオス ボディ向きストレート バルクヘッドなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする