ユウエツ精機
ユウエツ精機の 接続・省配線(制御機器)
ユウエツ精機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
ユウエツ精機の 同軸コネクタ
SMAコネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53508745
品番
088-1021G
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
SMAプラグ・ジャック(ユウエツ精機)
コンタクトは、金めっき
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
プラグ
端子種別
圧着
品番
63-4925-99
取付方式
ケーブルマウント
コード
664-6352
定格電圧(V)
450・ac/dc
電池
サブミニチュア
極性
ノーマル
動作周波数(GHz)
0→12.4、0→18
アズワン品番
63-4925-99
オス・メス
オス
ボディ向き
ライトアングル
バルクヘッド
なし