ユウエツ精機
ユウエツ精機の 接続・省配線(制御機器)
ユウエツ精機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
ユウエツ精機の 同軸コネクタ
SMAコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53508876
品番
089-J503A
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
SMAプラグ・ジャック(ユウエツ精機)
コンタクトは、金めっき
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
プラグ
端子種別
圧着
品番
63-4925-97
取付方式
ケーブルマウント
コード
664-6343
定格電圧(V)
450・ac/dc
電池
サブミニチュア
極性
ノーマル
動作周波数(GHz)
0→12.4、0→18
アズワン品番
63-4925-97
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
バルクヘッド
なし