DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
部品・ランプ/別売電源
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
AC100/200/242兼用
電源
別置電源 非調光用(L5400〜L3300用)
仕様
終端コネクタ付、調光器併用不可
注文コード
53509008
品番
LZA-92398
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
電圧・電源・仕様
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
終端コネクタ付、調光器併用不可
材質
0
電圧(V)
AC100/200/242兼用
電源
別置電源 非調光用(L5400〜L3300用)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
70×313×53
RoHS指令(10物質対応)
対応
総延長距離(m)
12