画像準備中

SMKコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 嵌合部形状ジャック・プラグ 注文コード53509016 品番292-AS10-01P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,400
この商品は嵌合部形状など3種類から選べます 他の種類を見る

MIL-STD-348A準拠
SMKコネクタ(40GHz)
2.92mm構造でミリ波(DC to 40GHz)対応コネクタ SMA、3.5mmコネクタと互換性あり ネットワークアナライザの精密測定に最適
ケーブルは、セミフレキタイプを使用

種類変換アダプタ アダプタタイプSMKソケットtoSMKプラグ 嵌合部形状ジャック・プラグ インピーダンス(Ω)50 品番63-4885-87 コード605-1559 材質(コンタクト)ベリリウム銅,真鍮 動作周波数(GHz)40 アズワン品番63-4885-87 ボディ向きストレート コンタクトめっき アダプタタイプASMK アダプタタイプBSMK オス/メスAメス オス/メスBオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする