画像準備中

SMKコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53509025 品番 292-AS11-01P
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

MIL-STD-348A準拠
SMKコネクタ(40GHz)
2.92mm構造でミリ波(DC to 40GHz)対応コネクタ SMA、3.5mmコネクタと互換性あり ネットワークアナライザの精密測定に最適
ケーブルは、セミフレキタイプを使用

種類変換アダプタ アダプタタイプSMKプラグtoSMKプラグ 嵌合部形状プラグ・プラグ インピーダンス(Ω)50 品番63-4885-88 コード605-1565 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)40 アズワン品番63-4885-88 ボディ向きストレート コンタクトめっき アダプタタイプASMK アダプタタイプBSMK オス/メスAオス オス/メスBオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする