ユウエツ精機
ユウエツ精機の 接続・省配線(制御機器)
ユウエツ精機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
ユウエツ精機の 同軸コネクタ
変換アダプタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53509113
品番
150-0360
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
変換アダプタ(ユウエツ精機)
種類
アダプタ
アダプタタイプ
Nソケット-BNCプラグ
嵌合部形状
ジャック・プラグ
長さ(mm)
38.6
品番
63-4785-56
コード
404-6094
動作周波数(GHz)
0→2
アズワン品番
63-4785-56
ボディ向き
ストレート
アダプタタイプA
N型
アダプタタイプB
BNC
オス/メスA
メス
オス/メスB
オス