変換アダプタ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番63-4595-61 注文コード53509393 品番986-PQ05B-M150
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,750 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

U.FL(P)-SMA(J)変換ケーブル
U.FL (L型プラグ)とSMA (パネルジャック)の変換ケーブル 使いやすい全長100mm・150mm・200mmの3種類 ケーブルは、日星電気社製(RF-MF5016)を使用

種類変換アダプタ アダプタタイプSMA-U.FL 嵌合部形状プラグ・プラグ 特性インピーダンス(Ω)50 長さ(mm)150 品番63-4595-61 コード259-984 アズワン品番63-4595-61 コネクタAオスSMA コネクタBオス、U.FL ケーブル形状同軸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする