レーザーパワーメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53509978 品番LP10直読波長指定
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

レーザーパワー0.01μW〜40.39mWまで測定可能
受光面へのレーザー光入射時に発生するもどり光を抑える拡散シートを使用
直読校正波長633nm (直流光)用
分光感度特性表の換算で633nm以外の他波長も測定可能(目安値)
小型受光センサはプローブを本体に収納可能
変化を読み取りやすいバーグラフ表示
便利な最小値/最大値ホールド機能
胸ポケットに収納できる小型サイズ
オートパワーセーブ機能(約15分)

質量(g)約120 電源LR44(ボタン電池)1.5V×2 付属品取扱説明書 測定範囲400nm〜1100nm コード長さ(m)伸長0.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体/117×76×18、センサプロープ/84×16×10 表示数値部: 4039カウント、バーグラフ: 41セグメント 波長(nm)直読校正:633(He-Neレーザ)標準タイプ/その他の波長の場合は代表の補正係数を用いて換算(目安値) サンプルレート(回/s)数値部: 約3、バーグラフ部: 約30 測定レンジ40μWレンジ(0.01μW〜40.39μW)、400μWレンジ(0.1μW〜403.9μW)、4mWレンジ(0.001mW〜4.039mW)、40mWレンジ(0.01mW〜40.39mW) 受光素子Siフォトダイオード(受光径Φ9mm)拡散シート付き
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※WEBからの発注のみとなります。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする