ベースライト/パワーペンダント/CDM-T150W相当 LZ8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53510024 品番LZP-93059NWB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ8 材質本体:鋼板・アルミダイカスト 白塗装 全長(mm)967 寸法(Φ×高さH)(mm)209×190 レンズ制御レンズ付 取付場所天井吊下専用 色温度(K)4000 光源寿命40000時間 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 従来光源CDM-TP150W相当
注意
※電源別売
※カバー(別売)をセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。※カバー別売、調光器別売。※別売電源を天井内に挿入する場合は、Φ100電源穴が必要です。※この器具は必ず別売電源と組合せてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする