DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 施設・屋外照明
DAIKO(大光電機)の その他LEDベースライト
ベースライト/パワーペンダント/CDM-T150W相当 LZ8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53510040
品番
LZP-93059YWB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED内蔵、LED交換不可、LZ8
材質
本体:鋼板・アルミダイカスト 白塗装
全長(mm)
967
色
白
寸法(Φ×高さH)(mm)
209×190
レンズ
制御レンズ付
取付場所
天井吊下専用
色温度(K)
3000
光源寿命
40000時間
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
従来光源
CDM-TP150W相当
注意
※電源別売
※カバー(別売)をセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。※カバー別売、調光器別売。※別売電源を天井内に挿入する場合は、Φ100電源穴が必要です。※この器具は必ず別売電源と組合せてご使用ください。