DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト/リニアトラック/Φ60ダウンライト2灯用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53512158
品番
LZA-93431
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
仕様
埋込必要高:組合せダウンライトによる
材質
枠:アルミ型材 白塗装・黒アルマイト/カバー:鋼板 黒塗装
色
黒
取付場所
埋込専用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
113×192×51
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能天井厚(mm)
5〜25