ウォールスポットライト メタルハライドランプ250W相当

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53512404 品番LZW-93497ND
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥115,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可 材質本体:アルミダイカスト ダークグレー塗装 /前面枠:アクリル 強化ガラス 透明 寸法(mm)出201 ダークグレー 電圧(V)AC100/200〜242兼用 消費電力(W)86.5 寸法(幅W×高さH)(mm)238×92 首振角度(°)壁向90・外向90・回転180(片側90) 色温度(K)4000 防塵防水性能IP65 エネルギー消費効率(Lm/W)127.1 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 容量(VA)88/88/90(100V/200V/242V) 配光角度(°)60 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)11000 調光の可否非調光 耐雷サージ15kV(コモンモード) 防水防雨形 近接限度距離(m)0.2 従来光源メタルハライドランプ250W相当
注意
※この器具は、必ず別売フランジまたは別売アームと組合せてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする