DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
間接照明/屋内外兼用/High Power Line Light/非調光 拡散タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53513025
品番
LZW-91614LT
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
LED内蔵、調光器併用不可
材質
本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 消し
電圧(V)
AC100/200兼用
消費電力(W)
20
取付場所
天井付・壁付・床付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
33×870×37
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
125.5
容量(VA)
21(100V)/24(200V)
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2510
調光の可否
非調光
注意
※電源接続時には必ず電源ケーブル(LZA-91617)が必要です。1回路に1台お求めください。
※壁縦長付時:取付用サドル(LZA-91616)をご使用ください。
※天井付壁横長付時:取付用ストラップ(LZA-91619)をご使用ください。
※連結最終の送り側コネクタに終端防水コネクタ(別売電源ケーブル(LZA-91617)に1個付属)を必ず接続してください。接続しないと防水できません。
※結線後はコネクタを器具内に収納してください。