スポットライト/NIGIWAI/CDM-T70W相当 LZ3C/非調光 1/2照度角17° Q+98

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53514967 品番LZS-92993EBM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、調光器併用不可 材質本体:アルミダイカスト 黒塗装 寸法(mm)吊高144 取付方式配線ダクト取付用 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)30 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)100×168 首振角度(°)下方100・上方30・回転360 色温度(K)Q+3500 エネルギー消費効率(Lm/W)64.6 光源寿命40000時間 容量(VA)31 配光角度(°)19 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)98 定格光束(Lm)1940 調光の可否非調光 近接限度距離(m)0.4 従来光源CDM-T70W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする