DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
スポットライト/NIGIWAI/CDM-T70W相当 LZ4C/非調光 1/2照度角30° Q+98
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53515220
品番
LZS-92994EWW
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
LED内蔵、調光器併用不可
材質
本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)
吊高144
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
41
直径×長さL(Φmm×mm)
100×168
色温度(K)
Q+3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
59
容量(VA)
42
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
98
定格光束(Lm)
2420
調光の可否
非調光
従来光源
CDM-T70W相当