スポットライト/illco/Φ50/JDR/75W形65W相当/LZ0.5C/位相調光/1/2照度角25°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53516105 品番LZS-91737AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、調光器別売 材質本体:アルミダイカスト 白塗装 寸法(mm)吊高103 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)9.4 直径×長さL(Φmm×mm)68×99 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)108.5 容量(VA)17 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1020 調光の可否調光(位相調光) 従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする