DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
スポットライト/illco/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/位相調光 1/2照度角12°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53516139
品番
LZS-92509AW
販売期限:
2025年09月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
LED内蔵、受注生産品、調光器別売
材質
本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)
吊高103
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
14
直径×長さL(Φmm×mm)
68×99
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.5
容量(VA)
23
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1240
調光の可否
調光(位相調光)
従来光源
Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当