仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、調光器別売
材質本体:アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)吊高129
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)14.2
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)75×147
首振角度(°)下方100・上方30・回転360
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)67.6
光源寿命40000時間
容量(VA)24
配光角度(°)11
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)960
調光率(%)1〜100
調光の可否調光(位相調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当