仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、調光器併用不可
材質本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着
寸法(mm)吊高149
色黒
取付方式配線ダクト取付用
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)15
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)72×258
首振角度(°)首振90・回転360
機能フォーカス機構付、トリミングカッター内蔵、ゴボ取付可能
色温度(K)Q+3000
エネルギー消費効率(Lm/W)35.3
光源寿命40000時間
容量(VA)22
配光角度(°)21
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)96
定格光束(Lm)530
調光率(%)5〜100
調光の可否調光(個別調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源マルチレイアPRO90W相当