スポットライト/Cylinder spot/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/位相調光 1/2照度角19° Q+

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53518214 品番LZS-92536YBV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、調光器別売 材質本体:アルミダイカスト 黒塗装 寸法(mm)吊高55 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)10 直径×長さL(Φmm×mm)65×135 色温度(K)Q+3000 エネルギー消費効率(Lm/W)72 容量(VA)15 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96 定格光束(Lm)720 調光の可否調光(位相調光) 従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする