DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
スポットライト/Cylinder spot/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/位相調光 1/2照度角25° Q+
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53518266
品番
LZS-92537YBV
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
LED内蔵、調光器別売
材質
本体:アルミダイカスト 黒塗装
寸法(mm)
吊高55
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
10
直径×長さL(Φmm×mm)
65×135
色温度(K)
Q+3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
76
容量(VA)
15
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
96
定格光束(Lm)
760
調光の可否
調光(位相調光)
従来光源
Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当