ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/illco SWINGSHOT 1/2照度角18°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53518370 品番LZA-91991
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様黒コーン、断熱施工不可 材質枠:アルミ型材 白塗装/コーン:アルミ型材 黒塗装/カバー:鋼板 黒塗装 寸法(mm)埋込穴100×200 寸法(幅W×長さL)(mm)114×214 埋め込み深さ(mm)96〜128 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込高(mm)必要高:126〜158 取付可能天井厚(mm)5〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする