HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 包装紙
HEIKOの 柄入り
筋入包装紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×10パック)
注文コード
53520058
品番
グリーン
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
材質
筋入クラフト紙
寸法(mm)
757×530
色
グリーン
紙厚(g/m
2
)
58
質量(g/枚)
23
メーカー商品コード
2418733