HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 包装紙
HEIKOの 柄入り
筋入包装紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×5パック)
注文コード
53520067
品番
グリーン
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
筋入クラフト紙
寸法(mm)
1058×757
色
グリーン
紙厚(g/m
2
)
58
質量(g/枚)
46
メーカー商品コード
2363100