HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 包装紙
HEIKOの 柄入り
筋入包装紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×5パック)
寸法(mm)
757×530
色
ブルー
注文コード
53520094
品番
白筋無地 ブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
寸法・色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コート紙
寸法(mm)
757×530
色
ブルー
紙厚(g/m
2
)
64
質量(g/枚)
26
メーカー商品コード
2310203