HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 包装紙
HEIKOの 包装用フィルム
巻きセロハン 36巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(36巻)
注文コード
53520128
品番
-
参考基準価格(税別)
¥82,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
材質
セロハン
長さ(m)
30
幅(mm)
600
仕様
PT#300
質量(g/本)
535
メーカー商品コード
2101800