商品画像

- からだスマイルプロジェクト もち麦と十五穀ごはん 150g 日本アクセス 53523534 - からだスマイルプロジェクト もち麦と十五穀ごはん 150g 日本アクセス 53523534 - からだスマイルプロジェクト もち麦と十五穀ごはん 150g 日本アクセス 53523534 - からだスマイルプロジェクト もち麦と十五穀ごはん 150g 日本アクセス 53523534 - からだスマイルプロジェクト もち麦と十五穀ごはん 150g 日本アクセス 53523534

からだスマイルプロジェクト もち麦と十五穀ごはん 150g

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150g×24個) 注文コード 53523534 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,234
販売価格(税別)
6,698
用途からだスマイルプロジェクト初の糖質オフ商品としてです。糖質30%offで1食で食物繊維を4.1g摂取出来ます。もち麦と十五穀米をふっくら香ばしく炊き上げました。国産米(うるち米)100%使用です。家族の食卓にも、お一人での食事にも。一食分でも、一品だけでも。いつもの食事にささっと「からだスマイルプロジェクト」をプラスして、手軽に栄養バランスを整え、健康的で美味しい食生活を楽しめます。
注意
※直射日光を避け、常温で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-03
用途:
健康維持の一里塚
カサイ中央管財合同会社 様 (不動産業)

若いときと違って好きなものをたらふく食べれる体ではなくなりました。それでも少しでも美味しく充実感のある食事を志向していた矢先このからだスマイルと出会いました。はっきり言ってこんなおいしいご飯があることを知らなかったことを悔やむとともにこれからは食事に欠かせない友として重用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする