※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 光学測定器
イチネンTASCOの 内視鏡
3.9mm全方向先端可動式内視鏡(プローブ3m)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53524268
品番
TA418MH-3M
参考基準価格(税別)
¥880,000
販売価格(税込)
¥967,780
販売価格(税別)
¥
879,800
バスケットに入れる
抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!
付属品
USBケーブル(充電用・データ通信用)、ACアダプタ、充電器、HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、ショルダーストラップ
仕様
【LEDライト照射】前方、【操作ボタン】静止画/動画撮影・明るさ調整・カスタム操作ボタン、【操作レバー曲げ方向】360°、【先端可動部の温度警告】3段階警告:60℃/80℃/100℃、【電源LEDインジケーター】緑:作動中/満充電・赤:電池低残量/充電中、【マイクロフォン】内蔵(オン/オフ可能)、【フラッシュライト】LED
質量(g)
400
長さ(m)
3(プローブ)
使用温度範囲(℃)
-10〜100(水中:10〜30)
保護等級
IP54相当
使用電池
リチウムイオン電池
解像度
静止画:2560×1440/JPG、動画:2560×1440/MOV、画面:800×480、2次カメラ:2560×1440/JPG
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
【画面】151×43×122
バッテリー容量(Ah)
4.9
視野角
120°
焦点距離(mm)
5〜100
充電時間(時間)
約3(電池1個充電時)
画面サイズ
5インチ
使用環境湿度(%)
最大95(結露無き事)
先端径(Φmm)
3.9
使用時間(時間)
約3(満充電時)
防水性
プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当
ポート
【入出力】USB-Cポート(充電用/データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)
曲げ角度(°)
最大140