3024691 オートペイントカラーズ ニッぺ(日本ペイント) 53524653 3024691 オートペイントカラーズ ニッぺ(日本ペイント) 53524653

オートペイントカラーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 国産車8社120色、輸入車14社80色、合計200色 タイプ2019 注文コード53524653 品番3024691
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・タイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

オートペイントカラーズは新色を含む使用頻度の高い色を選定し収録いたしました。
色票の塗装は、すべてウレタン樹脂系塗料を用い、メタリック・パール色にはクリヤーを上塗りしてあります。
各塗色の裏面には、naxレアル、naxアドミラe3、naxアドミラによるそれぞれの使用原色と配合割合(1000g)、naxフォーミュラー配合番号を記載しています。

国産車8社120色、輸入車14社80色、合計200色 タイプ2019 用途自動車補修用色見本帳 仕様1枚の台紙に10色ずつ掲載 寸法(mm)台紙:200×80、色票:縦30×横20 危険物の類別非危険物
注意
※色票は、実車とは色の感じが異なる場合がありますのでご注意ください。
※各塗色カラーサンプルは、共同制作のため、naxファーミュラーとは色相にズレのあるものがあります。
※特にカラーベースなどの下塗り色は裏面掲載配合とは色相が異なる場合があります。
※カラーサンプルを基本にしながら、現車色に合わせて微調色してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする