ホリコー
ホリコーの ペイントローラー
ホリコーの スモールローラー
日本応援ローラー 結
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
53525424
品番
SP620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
内外装仕上げ用ローラーです。耐久性が強く、床・屋根ほかの凹凸面にも使えます。長毛ラインナップで、吐き出し性能に優れています。1本につき1\がセーブザチルドレンに寄付されます。
用途
内装・外装用。
材質
ポリエステル100%
毛丈(mm)
20
適合塗料
ウレタン、シリコン、フッ素、各種水性塗料
ローラーサイズ(inch)
6