キーコーヒー リキッドコーヒー 無糖 テトラプリズマ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000mL×6個) 注文コード53526106 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,346
販売価格(税別)
3,098

芳醇で深みのある、まろやかなコク、すっきりとした口当り。厳選したコーヒー豆を日本の天然水で抽出しました。芳醇で深みのある、まろやかなコク、すっきりとした口当りが特徴のコーヒーです。

用途直射日光をさけ、涼しいところに保存してください。 容量(mL)1000 シリーズキーコーヒー 入数(本)6
注意
※使用上の注意:開封後は賞味期限にかかわらず冷蔵庫(10℃以下)に保存し、できるだけお早めにお飲みください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする