エクリプス ゴムカバー付ネオジムポット(内径ねじブッシュ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(2個)磁力(kg)5注文コード53526437品番NWE851/1
参考基準価格(税別)¥6,080販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

内径ねじのブッシュ付です。

径(mm)22厚さ(mm)6総高さ(mm)11.5寸法(Φmm)ブッシュ:8ねじサイズM4磁力(kg)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする