エクリプス ゴムカバー付ネオジムポット(内径ねじブッシュ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(2個)磁力(kg)8.5注文コード53526446品番NWE853/1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,098円となります。
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

内径ねじのブッシュ付です。

径(mm)43厚さ(mm)6総高さ(mm)10.5寸法(Φmm)ブッシュ:8ねじサイズM4磁力(kg)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする