ベストコ
鍋にも使える極深ブルーダイヤモンドコートプレミアムIHフライパン
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ(cm)
20
20
26
28
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53528293
品番
ND-4286
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
鍋としても使える多用途な深型フライパン
耐久性に優れ、キズにも強いブルーダイヤモンド加工
金属ヘラが使えます
大きな両口で使いやすいオープンリム加工
サイズ(cm)
20
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
色
ブルー
質量(g)
390
表面処理
内面:ブルーダイヤモンドコート、外面:耐熱焼付塗装
寸法(cm)
39.5×23.5×11.5
アズワン品番
64-3542-79
RoHS指令(10物質対応)
対応