塩ビパイプ VU管 4M

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53529219 品番 VU75
お一人様 10点まで
販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
材質PVC 呼び径75 長さ(m)4 長さ許容差(mm)±10 外径D(Φmm)89 外径許容差(mm)±0.3 厚さ(mm)2.7 厚さ許容差(mm)0.6 概略質量(kg/m)1.159 JIS規格JIS K 6741 使用温度範囲(℃)常温(5〜35℃) 種類VU75 用途排水用
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外でご使用にならないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
木製ポールの根か
その他業種

4Mものでも、安価の運賃で運んでもらえ、大変助かった。

対象商品:
53529255
2024-11-12
用途:
籾摺機からの排塵用
農・林・水産業

あまりにも重すぎた。
強度は求めないので、軽いほうがよかった。
個人的な商品の選択ミスだった。

2人が参考にしています
対象商品:
53529237
2022-10-03
用途:
エアコンカバーキャリアに使用
小川エンジニアリング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

家前までは配達してくれて助かりました
4mカンを自分で運んで帰る事を考えれば断然注問です!

3人が参考にしています
対象商品:
53529219
2022-09-13
用途:
排水配管
製造業

モノタロウブランドは価格を抑えていても必要十分。助かってます!4Mでも格安で配送もしてくれて助かりました!

3人が参考にしています
対象商品:
53529194
2022-03-08
用途:
下水工事
農・林・水産業

とてもスムーズに受け取ることができてよかったです。また利用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
53529219
2022-08-16
用途:
トイレの増設
電気・ガス・熱供給・水道業

4メートル物三本発注し、狭い道の納品場所でしたが、問題なく届きました。特に問題なく作業できています。

2人が参考にしています
対象商品:
53529219
2020-10-02
用途:
排水作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

おもに雨水の排水作業に使っています。VU管は軽量で扱いやすいので作業性が良いです。給水作業には使っていません。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする