ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの スパイラル型ブラシ
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ9
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53529457
品番
FD2263【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,990
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
外径(Φmm)
9
ブラシ長(mm)
50
全長(mm)
100
軸径(Φmm)
6
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
853-0463
質量(g)
18
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼