マルケイ(国際化工)
デザートスプーン 特小 ST
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
53530900
品番
H348SLV
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ヘッドも持ち手も小さめ、女性・高齢者にも最適。デザートにも使いやすいスプーンです。
材質
ステンレス
形状
デザートスプーン
全長(mm)
149
色
シルバー
耐熱温度(℃)
350
ヘッド幅(mm)
31
食器の種類
洋食器
ヘッド長さ(mm)
43