曜日別特売
M-451EA 21cm丸皿 スリーライン 53532047

21cm丸皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード53532047品番M-451EA
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

織部焼独特の緑釉が和の趣をより一層奥深いものにします。

用途環境保全に配慮した非木材植物資源の”竹やバガス”を利用した「ハイブリッドメラミン」から”バガス”をより有効に活用した「バイオマスメラミン」へ移行しております。仕様オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇材質バイオマスメラミン(バイオマス20)寸法(mm)209×28シリーズ織部電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする