曜日別特売
M-12UR ボール スリーライン 53532300

ボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)123×61
内容量1個注文コード53532300品番M-12UR
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

丸みを帯びたモダンなフォルムのボールと漆の伝統食「うるみ」の組み合わせは、料理のジャンルを問わずライスやスープ、サラダやスイーツなど多用途にお使いいただけます。

寸法(mm)
123×61
仕様
オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
材質
メラミン
種類
うるみ
シリーズ
ユニティ
電子レンジ
×
食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする