ボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53532318 品番 M-20UR
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

丸みを帯びたモダンなフォルムのボールと漆の伝統食「うるみ」の組み合わせは、料理のジャンルを問わずライスやスープ、サラダやスイーツなど多用途にお使いいただけます。

仕様オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇 材質メラミン 寸法(mm)106×63 種類うるみ シリーズユニティ 電子レンジ× 食器洗浄機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする