スリーライン
8寸深皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
シリーズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
シリーズ
黒釉(こくゆう)
注文コード
53532625
品番
G-954KYU
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
「陶器の風合い」を表現した丸みを帯びたデザインが人気のシリーズです。白と黒のカラーリングで豊富なバリエーションをご用意しました。艶を抑えたマットコーティングしようです。
シリーズ
黒釉(こくゆう)
仕様
オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
材質
メラミン
寸法(mm)
230×49
容量(mL)
980
電子レンジ
×
食器洗浄機
○